KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580

KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580
KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580
KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580
KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580
KE4AAG7 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 68841580

抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(45g)デザインディノサウルスピクチャー注文コード68841580品番KE4AAG7
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。

材質ポリプロピレン容量(mL)約200種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込寸法(Φ×mm)約直径74×68(取っ手含まず)耐熱温度(℃)140加工内容全体デザインディノサウルスピクチャー
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする