超軽量2WAYステンレスボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350g) 注文コード68841598 品番SKDC4
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 容量(mL)ダイレクトタイプ:470、コップ飲みタイプ:430 質量(g)ダイレクトタイプ:295、コップ飲みタイプ:290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約68×230 デザインH&Sレインボー 保温効力(℃)(中栓使用時)73以上(6時間)※コップ飲み時のみ 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※ダイレクトタイプでご使用時には、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。(火傷する恐れがあります)
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする