No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608 No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608 No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608 No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608 No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608 No3170 防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多) 68841608

防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68841608 品番 No3170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・マイクロ裏起毛の防風ストレッチウインドブレーカーです。
・【耐久撥水加工】
50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
・【ストレッチフィット】
体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
・フードは、3D立体構造で形が崩れにくくスタイリッシュに見え、フィット感や保温性も向上します。
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ストームグレー サイズ4L 質量(g)480 胸囲(cm)108〜116 ウエスト(cm)102〜114 機能耐久撥水 / ストレッチ 適応身長(cm)178〜183 素材【パイピング部分】ナイロン100%、【表生地】ポリエステル100%、【裏生地】ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする