抗菌ラウンド型コンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード68841616 品番RFC2SAG
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ふわっと盛れるドーム型のフタのフードコンテナー2個セット。Sサイズは230ml、Mサイズは400mlです。MサイズにSサイズを入れることができるので、使わない時はコンパクトに収納できます♪まわして開閉するネジ式のフタで密閉性あり!(※パッキンは付いていません)フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!お菓子入れや小物入れとしてもお使いいただけます♪

材質ポリプロピレン 容量(mL)S:約230、M:約400 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)S:約96×62、M:約112×70 加工練込 耐熱温度(℃)-20〜140 加工内容全体 デザイン茶太郎ときなこ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする