ワンプッシュダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード68841729 品番PDDR5
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!

材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)約480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×192 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70 デザインディノサウルスピクチャー
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする