子供用2WAYボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(262g) 注文コード68841738 品番SKDC3
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 容量(mL)コップ飲みタイプ:約350、ダイレクトタイプ:約410 質量(g)約260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ飲みタイプ:約68×197、ダイレクトタイプ:約68×210 デザインディノサウルスピクチャー 保温効力(℃)中栓使用時:74以上(6時間) 保冷効力(℃)中栓使用時:8以下(6時間)、キャップユニット使用時:9以下(6時間)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※ダイレクト飲みの際は保冷専用です。熱い物を入れて飲まないでください。直接飲むと口内やけどをする場合があります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする