曜日別特売
WS3 水(浸潤剤等入り)消火器 クリーンミスト モリタ宮田 68841905

水(浸潤剤等入り)消火器 クリーンミスト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1本
注文コード
68841905
品番
WS3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。
湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。

仕様
●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C
型式
番号:消第27~2号
寸法(mm)
全高525×全幅200×胴径127
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
0~40
容量(L)
3
放射距離
6~7m
薬剤量(mL)
消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
関連資料:(0.08MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする