※参考画像になります

自動車用消火器格納箱 (スチール) 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68842106 品番 H10SSY
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。

材質SECC 寸法(mm)700×250×205 質量(kg)5 タイプ 型番H-10型 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
関連資料:(0.03MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする