※参考画像になります
モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68842140
品番
H20SST
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質
SECC
寸法(mm)
700×250×200
質量(kg)
7.5
タイプ
縦
型番
H-20型
板厚(mm)
1.6、1.2
文字色
白
塗装
焼付塗装・赤色
関連資料:
(0.03MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません