ダイカットストローボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム 注文コード68842350 品番PBS3STD
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。
飲みやすくて柔らかいシリコンストロー!
水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、
下からストローが出てきます♪
持ち運びに便利なストラップ付き。
替え用の飲み口が1個付いています。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム 寸法(mm)約横70×高さ180 容量(mL)350 耐熱温度(℃)フタ・本体:120、フタカバー:/80、ストロー:70、パッキン・飲み口・チューブ:140 デザインエイリアン
注意
※火傷の危険がありますので25度以上の飲み物を入れないでください。
※食洗機・乾燥機・電子レンジには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする