抗菌2段ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(210g) 材質フタ:AS樹脂、本体・中ブタ:ポリプロピレン、止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 注文コード68842386 品番PFLW4AG
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずを盛りつけておいしさUP!
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
食べ終わった後は入れ子式なので1段に収納できてコンパクト!
フタ・中フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂、本体・中ブタ:ポリプロピレン、止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)600(上段230ml、下段370ml) 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×100×さ90 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:100、本体・中ブタ:140、止具・仕切:140、パッキン:140 加工内容全体 デザインヤングオイスター
注意
※フタの留め具は斜めまでしか開きませんので開閉の際は力加減にお気を付け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする