超軽量2WAYステンボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(420g) 注文コード 68842429 品番 SKDC6
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ☆
2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
コップ飲み時の中栓は閉め忘れてもコップを付けると自動的に閉まる構造です♪
さらに分解できるので、中まで洗えて衛生的☆
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 容量(mL)ダイレクトタイプ:580、コップ飲みタイプ:570 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×高248 デザイントイ・ストーリー24 保温効力(℃)中栓使用時:72以上(6時間) 保冷効力(℃)中栓使用時:7以下(6時間)、直飲み時:8以下(6時間)
注意
※火傷の危険がございますので、ダイレクト飲み時には熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ・食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする