抗菌ケース付おしぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(67g) 注文コード68842508 品番OA5AG
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。
開けやすいように持ち手が付いたクリアな透明素材のケースです。
濡れたおしぼりを凍らせてお弁当と一緒に持つと保冷剤代わりになっておすすめです♪
名前シール付き。

材質ケース:AS樹脂(耐熱温度:100度)、おしぼり:綿100% 寸法(mm)おしぼり:約320×280 質量(g)約65 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 ケース寸法(mm)約横58×縦44×高さ125 加工練込 加工内容全体(おしぼり除く) デザイントイ・ストーリー24
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※ケースは自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする