直飲みコップ付きプラ水筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(140g) 注文コード68842544 品番PSB5KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
名前シール入り。

材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約横95×直径79×高210 容量(mL)480 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140 デザイントイストーリー23
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする