水筒ショルダーベルトカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20g) 注文コード 68842560 品番 LSVC1
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

水筒の肩掛けベルトやバッグの紐が肩にくい込むのを防ぐショルダーベルトカバー!
両面にすべり止め加工がされているからずれにくく、
クッション素材だから痛くなりにくい!
面ファスナーで付け外しが簡単で、内側には名前を書くスペースもあります。
幅約4.5cm以下のヒモに装着可能です。
手洗いOK。

材質ポリエステル・シリコーンゴム 寸法(mm)約240×62 デザイントイストーリー23 適合寸法(mm)幅約45以下
注意
※洗濯機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする