超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(310g) 注文コード68842578 品番SDC6N
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に手軽に飲めるダイレクトステンレスボトルです。
ネームプレート付きのショルダーベルトだからお出かけにもピッタリ!
ステンレス真空二層構造なので、保冷効果が長持ち!
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲める飲み口。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。

材質フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー 容量(mL)約580 質量(g)約320 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約73×245 口径(mm)約43 デザイントイ・ストーリー24 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※火傷する恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用不可使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする