スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
アルミ弁当箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
68842675
品番
ALB5NV
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。
入れ分けに便利な中子付き。
ランチベルト付き。
名前シール入り。
材質
中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約奥行97×横134×高さ42
容量(mL)
約370
デザイン
トイ・ストーリー24
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。