JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークランプ 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68842849
品番
526857
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途
外装/電装
材質
本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)
作動:DC12〜最大32
消費電力(W)
18
定格電流(A)
12V時:1.5/24V時:0.8
型番
WL-45
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67
寸法(縦×横×高さ)(mm)
42×76×70
明るさ(Lm)
1600
LED使用数(個)
18
注意
※ノイズ対策商品ではございませんのでご了承の上お求めください
※点灯中は光を肉眼で直視しないでください
※防塵防水加工は施してありますが、極端な水濡れ等は避けてご使用ください
※製品の無理な改造又は分解は製品自体の故障や事故等が発生する可能性があり、危険ですのでお止めください
※また無理な使用方法に伴う事故や故障に関して、メーカーでは一切の保証と責任を負いかねます