仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合