ロジックフィルタ (DIN ケース)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68842919 品番M13-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パルスを制御する論理フィルタ
カウンタへの入力パルスを制御するオプション
入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可
入力論理の設定は端子入力で可能
特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます
誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)
DINレール取付

仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ホールド(論理一致出力) 入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P) 機能ロジックフィルタ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲LLLL-HHHH(16通り) 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする