ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
スイッチボックス (連式子機)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68842946
品番
M13-207-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ
単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり
スイッチ動作も4種類の動作に切替可
作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様
連式(スレーブ)
使用温度範囲(℃)
0-50(氷結しないこと)
出力
オープンコレクタ
電源
DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格
CE、RoHS
入力方式
接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
消費電力(mW)
約500
グリーン購入法
適合
使用湿度範囲(%RH)
45-85(結露しないこと)