スイッチボックス (連式親機)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68842955 品番M13-207-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ
単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり
スイッチ動作も4種類の動作に切替可
作業内容に応じてカウント動作を変更できます

仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) リセットボタン、リモート 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする