安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用温度範囲(℃)
-50〜210
熱電対
タイプE
注文コード
68843025
品番
ST-21E-015-TS1-ANP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・熱電対
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-50〜210
先端形状
フラット
コード径(Φmm)
外径2.3
耐熱温度(℃)
240
熱電対
タイプE
テープ長さ(mm)
150
被覆材
シリコン
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。