テープ形多目的温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用温度範囲(℃)-50〜210 熱電対タイプK 注文コード68843034 品番ST-21K-015-TS1-ANP
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は使用温度範囲・熱電対など68種類から選べます 他の種類を見る

極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

使用温度範囲(℃)-50〜210 先端形状フラット コード径(Φmm)外径2.3 耐熱温度(℃)240 熱電対タイプK テープ長さ(mm)150 被覆材シリコン
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする