静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱電対タイプK 材質(ガード)ステンレスガード(高温用) 注文コード68843655 品番A-241K-01-0-TC1-W
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は熱電対・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプの静止表面用温度センサです。

仕様グリップ有無:グリップなし 材質(ガード)ステンレスガード(高温用) ヘッド径(Φmm)15 熱電対タイプK パイプ長(mm)100 プラグ形状切りっぱなし パイプ形状ストレート
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする