安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
タイプK
材質
(ガード)ステンレスガード(高温用)
注文コード
68843716
品番
A-341K-01-0-TC1-W
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様
グリップ有無:グリップなし
材質
(ガード)ステンレスガード(高温用)
ヘッド径(Φmm)
12
熱電対
タイプK
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
切りっぱなし
パイプ形状
ストレート
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。