安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68844310
品番
CS-01E-010-0-TC1-W
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様
グリップの有無:グリップなし
長さ(mm)
100
使用温度範囲(℃)
-50〜400
ヘッド径(Φmm)
先端:3
熱電対
タイプE
プラグ形状
切りっぱなし
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。