オーバーブラウス LJ0735

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレイ サイズ11号 注文コード68844572 品番LJ0735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

立体的なカッティングが女性を美しく見せるシンプルブラウス。
ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

グレイ サイズ11号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、一重仕立て 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)53 バスト(cm)99 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする