ローラーキットスペア 2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68844977 品番158164 0004
参考基準価格(税別)¥644 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ローラースペアが2本になったお得なローラーキット。
水性油性兼用でお使いいただけます。
ローラーは多少の凹凸面から平滑面の仕上げまでお使いいただける万能タイプをセット。

用途塗装用 セット内容容器×1 ハンドル×1 ローラー×2 種別2P 4インチ 材質容器:PP 幅(mm)容器:170 全長(mm)ローラー:100、容器:313 毛丈(mm)ローラー:13 サイズ(inch)ローラー:4 材質(ローラー部)PP、ポリエステル繊維主体 ハンドル長さ(mm)ローラー:268 材質(ハンドル)PP、スチール 筒径(Φmm)ローラー:6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前に必ず毛払いをし、余計な毛やホコリを取り除いてください。
※溶剤及び溶剤系塗料に長時間漬けるのはおやめください。
※製品に過剰な負荷を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする