ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
レイン棒スモール 砂骨材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68844986
品番
169110 0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラー。
外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途
弾性塗料・砂骨材入り塗料などの塗装に
種別
スペア 150mm
材質
内筒:PP、原反:発泡ウレタン
全長(mm)
ローラー:100
サイズ(inch)
ローラー:6
筒径(Φmm)
ローラー:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。