ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68845099 品番P-210-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ

用途ガードフェンス用目隠しシート 材質PE製 寸法(mm)950×1720 ハトメ数10ヶ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
取付用紐付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする