付属品PPサックケース
仕様●Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー式アルバム●シート数:Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ
材質紙・PP
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:Lサイズ(127×89)
表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32
収納枚数(枚)Lサイズ120