本体

APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169 APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169 APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169 APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169 APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169 APSF-PFLWT フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) ハクバ写真産業 68845169

フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68845169 品番 APSF-PFLWT
参考基準価格(税別)¥3,873 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Lサイズ写真を最大120枚収納できるバインダー式アルバムです。
10シートでLサイズ写真を両面合わせて120枚収納可能。ネガフィルム用シートも1枚付属し、4本まで保管できます。
30穴仕様で、別売りの替台紙を追加すれば2Lやポストカードサイズなど異なるサイズもまとめられます。
写真は上から差し込むだけで簡単に入れ替え可能。メモ欄付きでコメントも記入できます。背表紙はタイトル記入可能で整理しやすく、収納用PPサックケース付き。

付属品PPサックケース 仕様●Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー式アルバム●シート数:Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ 材質紙・PP ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:Lサイズ(127×89) 表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32 収納枚数(枚)Lサイズ120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする