本体

フォトシステムファイル 替台紙 Lサイズ 120枚収納(10シート入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10シート) 注文コード68845178 品番APSF-SSL
参考基準価格(税別)¥1,536 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて12枚のLサイズ写真を収納できます。

仕様●シート数:Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー対応 対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質紙・PP 寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:Lサイズ(127×89) 外寸法(mm)約W285×H310 収納枚数(枚)Lサイズ120 ポケット寸法(mm)Lサイズ用シート:約W130×H90、ネガフィルム用シート:約W130×H275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする