本体

フォトシステムファイル 替台紙 2Lサイズ 40枚収納(10シート入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10シート) 注文コード68845187 品番APSF-SS2L
参考基準価格(税別)¥1,536 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
2Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて4枚の2Lサイズ写真を収納できます。

仕様●2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●30穴バインダー対応●シート数:2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●ポケットサイズ:2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●対象写真サイズ:2Lサイズ(W178×H127mm) 対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質紙・PP 収納枚数2Lサイズ40枚 外寸法(mm)約W285×H310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする