本体

フォトシステムファイル 替台紙 ポストカード 80枚収納(10シート入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10シート) 注文コード68845205 品番APSF-SSPC
参考基準価格(税別)¥1,536 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
ポストカード(ハガキ)サイズ用10シート入り。1シートあたり、両面合わせて8枚のポストカード(ハガキ)サイズの写真を収納できます。

仕様●シート数:10シート(1シートあたり両面合わせて8枚収納可能)●30穴バインダー対応 対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質紙・PP 寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:ポストカード/ハガキサイズ(100×148) 外寸法(mm)約W285×H310 収納枚数(枚)ポストカード/ハガキサイズ80 ポケット寸法(mm)約W110×H140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする