本体

APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239 APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239 APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239 APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239 APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239 APSF-SBWT フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845239

フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68845239 品番 APSF-SBWT
参考基準価格(税別)¥2,572 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

台紙を差し替え可能な30穴バインダー式アルバム、写真整理を柔軟に行えます。
替台紙は別売りで、Lサイズ・2L・ポストカード・4切など多様なサイズに対応。異なるサイズの写真を1冊にまとめられるので、整理がしやすく便利です。

付属品PPサックケース 仕様●30穴バインダー式アルバム●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ 材質PP ホワイト 表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする