※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(7) SIユニットマイナスコモン、M12コネクタ電源IN/OUT PIN配列1、I/Oユニット連数:(4) 4連、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68845815
品番SS5Y5-10S6Q74-02B-B8-NA
参考基準価格(税別)¥73,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が868種類から選べます
他の種類を見る