DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 68845834

ペット用ウェットティッシュ3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845834 品番DPWT-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ノンアルコールのペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na 質量(g)280 枚数80枚入り×3個(240枚入り) シートサイズ(mm)約190×140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×4.2 商品タイプ携帯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする