DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850 DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850 DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850 DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850 DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850 DPWT-8P ペット用ウェットティッシュ8P アイリスオーヤマ 68845850

ペット用ウェットティッシュ8P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845850 品番DPWT-8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノンアルコールのペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na 質量(g)280 枚数80枚入り×8個(640枚入り) シートサイズ(mm)約190×140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×4.2 商品タイプ携帯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする