DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868 DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868 DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868 DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868 DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868 DBWT-3P ペット用ボディタオル3P アイリスオーヤマ 68845868

ペット用ボディタオル3P

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845868 品番DBWT-3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

毎日の汚れ落としに使えるペット用ボディタオルです。散歩後の足やトイレ後のおしりもしっかり拭けます。なめても安全な成分を使用しているので、お口の周りや耳の内側、目の周りなども安心してお使いいただけます。サイズもしっかり拭ける大きさで、たたんで使えば手も汚れません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na 質量(g)200 枚数25枚入り×3個(75枚入り) シートサイズ(mm)約300×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×10×2.7 対象(目安)小型犬・猫用 商品タイプ携帯用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68845868
2025-05-22
用途:
毎日の犬の体拭き、歯磨き。
その他業種

化学的なニオイがないので安心して使っています。大判なので中型犬の全身清拭に十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする