パンツ LP6713

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)67 注文コード68845875 品番LP6713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品はウエストなど9種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック サイズ7号 ウエスト(cm)67 股下(cm)88 ヒップ(cm)89 仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット) 丈(cm)フリー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする