ミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845904 品番PWT-6PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ポーチやポケットなどに入る手のひらサイズで、持ち運びに便利なウェットティッシュ・ウェットシートです。ノンアルコールタイプです。身の回りをサッと拭けていつでも清潔を保てます。気になる汚れや旅行先でもお使いいただけます。

成分水、PG、セチルピロジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na 枚数8枚入り×6個(48枚) シートサイズ(mm)150×180 主要材質(基布素材)ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×2.7 商品タイプ携帯用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
イベント景品
有限会社 泉文盛堂 様 (卸売・小売業)

ウェットティッシュをイベントの景品にすると決め探し見つけました。
コンパクトでポーチなどに入れやすいと若い女性に好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする