ミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845920 品番POF-6PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ポーチやポケットなどに入る手のひらサイズで、持ち運びに便利なウェットティッシュ・ウェットシートです。ノンアルコールタイプです。身の回りをサッと拭けていつでも清潔を保てます。気になる汚れや旅行先でもお使いいただけます。

成分水、PG、セチルピロジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na 枚数8枚入り×6個(48枚) シートサイズ(mm)150×180 主要材質(基布素材)パルプ、レーヨン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×2.1 商品タイプ携帯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする