アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 体温計
アイリスオーヤマの わき式体温計
【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68845938
品番
DT-631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)
22.5
測定方式
予測式
温度表示
3桁 0.1℃単位
電源電圧(V)
DC1.5(LR130)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.8×3.3×1.5
温度測定精度
プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)
電池寿命
1年
測定温度範囲(℃)
32.0〜42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示
検温部位
わき