らくらく鉢受トレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68846060 品番RHT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

植木鉢や寄せ植えに排水トレー・キャスター付きの室内用の鉢受トレーです。中央の排水口に向かって水が流れ、排水トレーに溜まり、トレイを引き出して簡単に捨てられます。排水が溜まらないので、植物の根腐れを軽減できます。キャスターが付いており、大型の植物でも移動がらくなので、掃除の際などに便利です。

仕様排水トレー水量:(目安)約300mL 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)490 直径(Φcm)鉢受面:25 耐荷重(kg)22 寸法(cm)幅30×30×高さ6.4 適合サイズ植木鉢:10号鉢まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする