液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68846087 品番ILD-D21FHT-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。
100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)2400 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×18.1×38.7 応答速度7msec VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68846087 ILD-D21FHT-B 59426739 DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする