大判タブレット 15.6インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68846130 品番TM153M6V1-B
12月28日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】
大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。
9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。
タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。
4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。
別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 ブラック 質量(g)1180 対応OSAndroid(TM)13 ディスプレイ15.6 インチADS 液晶 解像度1920×1080 ピクセル 使用CPUMT8788(8コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.4×1 接続端子USB C端子 バッテリー容量(mAh)(内蔵)9200 BluetoothBluetooth5.0 容量(GB)内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする