曜日別特売
8946601 すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK ケアファッション 68846297

 

8946601 すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK ケアファッション 68846297
8946601 すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK ケアファッション 68846297
8946601 すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK ケアファッション 68846297
8946601 すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK ケアファッション 68846297

すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68846297品番8946601
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

『すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK』は、”すべらない”であなたをサポートする、マルチに使えるすべり転倒防止シートです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。座っている時に、お尻部分が前方へすべり出すのを防ぎます。座面に敷くだけで姿勢保持可能です。車イスに、クッションに、イスの座面にご利用いただけます。

用途車イス、クッション、イスの座面に。仕様●乾燥機使用可否:可●洗濯機使用可否:可折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする