のびーるピローケース 消臭加工 35×50〜43×63cm対応

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68846410 品番グリーン
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

『のびーるピローケース 消臭加工 35×50〜43×63cm対応』は、枕に合わせてぴったりフィットする枕ケースです。伸縮性のある生地でできているので、さまざまなサイズの枕に対応できます。また、消臭加工が施されているので、汗や皮脂による臭いを抑えることができます。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。肌触りが良く、快適な睡眠を提供します。

用途枕のサイズに合わないピローケースを使っている方、汗や皮脂による枕の臭いが気になる方、洗濯が面倒なピローケースを使っている方、肌触りの良いピローケースを使いたい方、オシャレなピローケースを使いたい方に。 材質パイル部分:綿100%、グランド部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5% グリーン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 適合寸法(cm)35×50〜43×63 寸法(縦×横)(cm)24×28
注意
※枕は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
枕用
運輸・通信業

安くて良い  頻繁に交換できる  熱が出た時 アイスノンを入れる袋にもなり 3枚あればバンバン交換できる  生地は薄い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする